missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cole-Parmer™ Raccords coudés d’adaptateur fileté mâle NPT PVDF vers raccord de compression
Click to view available options
À utiliser avec:
Tubulure de 1/4 pouces de D.E. x NPT(M) de 1/4 pouces
Tubulure de 1/4 pouces de D.E. x NPT(M) de 1/8 pouces
Tubulure de 1/8 pouces de D.E. x NPT(M) de 1/8 pouces
Taille du port:
Orifice de 1/4 po ; 1 x 1-1/4 po
Orifice de 3/32 po ; 11/16 x 27/32 po
Orifice de 9/32 po ; 1 x 1-11/32 po
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Les raccords de compression fonctionnent bien avec une tubulure rigide
- Fournis avec un écrou qui comprime la tubulure rigide contre le corps de raccord pour les applications à haute pression.
- Pas de fuites, de restrictions de débit et de temps d’arrêt coûteux
- Peuvent être assemblés sans utiliser d’outils
- Plage de températures comprises entre &-62&°C et &+110&°C
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Matériau | PVDF |
| À utiliser avec | Tubulure de 1/8 pouces de D.E. x NPT(M) de 1/8 pouces |
| Température min. de fonctionnement (métrique) | -62°C |
| Quantité d’emballage | 1 unité |
| Taille du port | Orifice de 3/32 po ; 11/16 x 27/32 po |
| Méthode de stérilisation | Autoclave ou oxyde d’éthylène |
| Diamètre du filetage | NPT(M) de 0,125 po. |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 110°C |
| Type de produit | Raccord de compression |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu