missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Étiquettes à transfert thermique en polyester ultra agressif B-483A
Click to view available options
Hauteur (métrique):
12,7 mm
25,4 mm
50,8 mm
50,8 mm
76,2 mm
Étiquettes par rangée:
1
2
3
Répétition verticale (métrique):
15,2 mm
28,6 mm
54 mm
54 mm
79,4 mm
Largeur (métrique):
25,4 mm
38,1 mm
76,2 mm
101,6 mm
101,6 mm
Conditionnement:
1 rouleau
Description
- 76 mm (noyau)
- Pour les surfaces lisses ou texturées
- Adhésif permanent agressif
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Certifications/Conformité | Certifications UL et CSA |
| Type d’adhésif | Caoutchouc permanent |
| Couleur | Blanc |
| Finition | Brillant |
| Format | Die-cut |
| Matériau | Polyester (B-483A) |
| Print Technology | Transfert thermique |
| Type de produit | Label |
| Stérilité | Non stérile |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu