missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gram™ Basket BIOBASIC P

Code produit. 30052767
Click to view available options
Largeur (métrique) extérieure:
300 mm
420 mm
Conditionnement:
1 pièce
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 30052767

Marque: Gram™ 138899

Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Basket for the BIOBASIC refrigerator / freezer.

  • Basket for the BIOBASIC refrigerator / freezer.

Spécification

Type Basket
Largeur (impériale) extérieure 11.8 in.
Largeur (métrique) extérieure 300 mm
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.