missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BD Bleu de méthylène BBL™/Difco™ TB

Code produit. 17322441
Click to view available options
Quantité:
4 x 250 ml
Conditionnement:
4 pièces
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.

Code produit. 17322441

Marque: BD 212516

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.

Pour la coloration acido-résistante des mycobactéries par les procédures Kinyoun (à froid) et Ziehl-Neelsen (à chaud)

Les frottis de coloration préparés à partir d’échantillons et de cultures suspectés de contenir des mycobactéries pour un diagnostic présomptif précoce d’une infection mycobactérienne et la caractérisation d’isolats bactériens.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Type Bleu de méthylène TB
Quantité 4 x 250 ml
À utiliser avec (application) Pour la coloration acido-résistante des mycobactéries par les procédures Kinyoun (à froid) et Ziehl-Neelsen (à chaud)
Conditions de stockage De 15° à 30°C
Type d’emballage Flacon
Type de coloration Bleu de méthylène

Réservé à un usage diagnostique in vitro.

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis