missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BD Bouillon Moeller Decarboxylase BBL™ Mycoflask™ avec milieu préparé avec lysine
Click to view available options
:
Bouillon de décarboxylase BBL Moeller avec lysine ; quantité : 10/boîte
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | CE, SMD, SMWW, USDA |
| Couleur | Beige |
| Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
| Forme | Liquide |
| Origine de la fabrication | États-Unis |
| Type de milieu | Bouillon de décarboxylase Moeller |
| Formule | Produit de digestion peptique de tissu animal 5 g/l, extrait de bœuf 5 g/l, pourpre de bromocrésol 0,01 g/l, rouge de crésol 0,005 g/l, dextrose 0,5 g/l, pyridoxal 0,005 g/l |
| À utiliser avec (application) | Utilisé pour la différenciation biochimique des bacilles entériques à Gram négatif |
| Type d’emballage | Tube avec bouchon étanche |
| Quantité | 5 ml |
Réservé à un usage diagnostique in vitro.
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu