missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BD Milieu de culture déshydraté Difco™ : Bouillon de glucose tamponné
Click to view available options
:
Milieu MR-VP (bouillon de glucose tamponné) ; 500 g
Description
Clark et Lubs (bouillon)/MR-VP medium
• Identification d'entérobactéries
• Cdt 500g
• Identification d'entérobactéries
• Cdt 500g
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ISO, 9000, AOAC, BAM, CCAM, COMPF, ISO, SMD, SMWW, USDA |
| Contenu et stockage | < 30°C |
| Forme | Déshydraté |
| Type de milieu | Milieu MR-VP |
| Type de produit | Milieu MRVP |
| Formule | Peptone tamponnée 7 g/l, phosphate dipotassique 5 g/l, dextrose 5 g/l |
| À utiliser avec (application) | Isolement d’Enterbacter aerogenes 13048, Escherichia coli 25922, Klebsiella pneumoniae sous-espèces pneumoniae 23357 |
| Type d’emballage | Flacon |
| Quantité | 500 g |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu