missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BD Milieu de culture déshydraté Difco™ : Base de gélose au cétrimide

Code produit. 11713543
Click to view available options
:
Base de gélose au cétrimide ; 500 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 11713543

Marque: BD 285420

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Pour l’isolement sélectif et l’identification de P. aeruginosa

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Certifications/Conformité AOAC, BAM, BS12, CCAM, EP, JP, MCM9, USP
Contenu et stockage <30°C
Forme Déshydraté
Type de milieu Base de gélose au cétrimide
Type de produit Base de gélose au cétrimide
Formule Produit de Digestion pancréatique de gélatine 20 g/l, chlorure de magnésium 1,4 g/l, sulfate de potassium 10 g/l, cétrimide (bromure de tétradécyltriméthylammonium) 0,3g/l, gélose 13,6 g/l
À utiliser avec (application) Isolement sélectif et l’identification de P. aeruginosa
Type d’emballage Flacon
Quantité 500 g
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis