missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BD Milieu de culture déshydraté Difco™ : Base de milieu de décarboxylase
Click to view available options
:
Base de milieu de décarboxylase ; 500 g
Description
Décarboxylase selon Falkow (base bouillon)
• Bouillon sans acides aminés destiné à l'étude des décarboxylases et dihydrolases
• Cdt 500g
• Bouillon sans acides aminés destiné à l'étude des décarboxylases et dihydrolases
• Cdt 500g
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ISO, 9000, BAM, CCAM, COMPF, ISO, SMD, SMWW |
| Contenu et stockage | 35±2°C |
| Forme | Déshydraté |
| Type de milieu | Base de milieu de décarboxylase |
| Type de produit | Base de milieu de décarboxylase |
| Formule | Peptone 5 g/l, extrait de levure 3 g/l, dextrose 1 g/l, pourpre de bromocrésol 0,02 g/l |
| À utiliser avec (application) | Isolement de Proteus vulgaris, Salmonella enterica de la sous-espèce Enterica sérotype Typhimurium 1 |
| Type d’emballage | Flacon |
| Quantité | 500 g |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu