missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BD Milieu de culture déshydraté Difco™ : Gélose lactosée au désoxycholate
Click to view available options
:
Gélose lactosée au désoxycholate ; 500 g
Description
Désoxycholate 0,05% (gélose)
• Milieu légèrement sélectif pour l'isolement des entérobactéries et la numération des coliformes dans l'eau, le lait et produits alimentaires
• Cdt 500g
• Milieu légèrement sélectif pour l'isolement des entérobactéries et la numération des coliformes dans l'eau, le lait et produits alimentaires
• Cdt 500g
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Réfrigéré |
| Forme | Déshydraté |
| Type de milieu | Gélose lactosée au désoxycholate |
| Type de produit | Gélose lactosée au désoxycholate |
| Formule | Protéose peptone 10 g/l, lactose 10 g/l, désoxycholate de sodium 0,5 g/l, chlorure de sodium 5 g/l, citrate de sodium 2 g/l, gélose 15 g/l, rouge neutre 0,03 g/l |
| À utiliser avec (application) | Pour isoler et différencier les bacilles entériques à Gram négatif, pour dénombrer les coliformes de l’eau, des eaux usées, du lait et des produits laitiers |
| Type d’emballage | Flacon |
| Quantité | 500 g |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu