missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BD Milieu de culture déshydraté Difco™ : Bouillon de malonate
Click to view available options
:
Bouillon de malonage ; 500 g
Description
Malonate (bouillon)
• Différenciation d'Enterobacter et Escherichia
• Cdt 500g
• Différenciation d'Enterobacter et Escherichia
• Cdt 500g
Informations sur la commande
Pour plus d’informations sur les produits, consultez notre site Web ou le catalogue Fisher Scientific™ HealthCare.
Certifications
COMPF, SMD
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | COMPF, SMD |
| Contenu et stockage | Réfrigéré |
| Forme | Déshydraté |
| Type de milieu | Bouillon de malonate |
| Type de produit | Bouillon de malonate |
| Formule | Sulfate d’ammonium 2 g/l, phosphate dipotassique 0,6 g/l, phosphate monopotassique 0,4 g/l, chlorure de sodium 2 g/l, malonate de sodium 3 g/l, bleu de bromothymol 25 mg/l |
| À utiliser avec (application) | Différenciation d’Enterobacter et d’Escherichia sur la base de l’utilisation du malonate |
| Type d’emballage | Flacon |
| Quantité | 500 g |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu