missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BD Bouillon d‘extrait de malt Difco™

Code produit. 11718123
Click to view available options
:
Bouillon d‘extrait de malt ; 500 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 11718123

Marque: BD 211320

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Utilisé pour mettre en culture des levures et des moisissures. Le bouillon d’extrait de malt BD™ Difco™ présente un niveau de pH acide (d’environ 4,7) qui permet une croissance optimale des moisissures et des levures tout en limitant la croissance des bactéries.

L’utilisation d’extraits de malt et de malt pour la propagation de levures et de moisissures est très courante. Le bouillon d’extrait de malt est recommandé pour l’examen des levures et des moisissures dans le Manuel d’analyse bactériologique de la Food and Drug Administration des États-Unis.

  • Contient de l’extrait de malt qui fournit les sources de carbone, de protéines et de nutriments nécessaires à la croissance des microorganismes.
  • Le maltose est ajouté comme source d’énergie et le dextrose est inclus comme source de glucides fermentables.
  • L’extrait de levure fournit les vitamines et les cofacteurs nécessaires à la croissance ainsi que des sources supplémentaires d’azote et de carbone.
  • Assure une bonne récupération d’Aspergillus brasiliensis (niger), de Candida albicans et de Saccharomyces cerevisiae.

Informations sur la commande

Pour plus d’informations sur les produits, consultez notre site Web ou le catalogue Fisher Scientific™ HealthCare.

Certifications

CE, BAM

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Certifications/Conformité CE, BAM
Couleur Beige clair
Contenu et stockage Réfrigéré
Forme Déshydraté
Type de milieu Bouillon d‘extrait de malt
Type de produit Bouillon d‘extrait de malt
Formule Extrait de malt 6 g/l, maltose, technique 1,8 g/l, dextrose 6 g/l, extrait de levure 1,2 g/l
À utiliser avec (application) Pour l’isolement, la détection et le dénombrement des levures et moisissures
Type d’emballage Flacon
Quantité 500 g
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis