missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BD Milieu de culture déshydraté Difco™ : Gélose d’isolement de Pseudomonas

Code produit. 11763573
Click to view available options
:
Gélose d’isolement de Pseudomonas ; 500 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 11763573

Marque: BD 292710

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Utilisé avec du glycérol pour l’isolement sélectif et la différenciation de P. aeruginosa en fonction de la formation de pigment

Pseudomonas (gélose)
• Isolement sélectif des Pseudomonas basé sur la production de pyocyanine
• Cdt 500g
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Contenu et stockage <30°C
Forme Déshydraté
Type de milieu Gélose d’isolement de Pseudomonas
Type de produit Gélose d’isolement de Pseudomonas
Formule Peptone 20 g/l, chlorure de magnésium 1,4 g/l, sulfate de potassium 10 g/l, Irgasan™ 25 mg/l, gélose 13,6 g/l
À utiliser avec (application) Utilisé avec du glycérol pour l’isolement sélectif et la différenciation de P. aeruginosa en fonction de la formation de pigment
Type d’emballage Flacon
Quantité 500 g
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis