missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BD Milieu de culture déshydraté Difco™ : Super bouillon Select APS™

Code produit. 17770467
Click to view available options
Quantité:
500 g
Type d’emballage:
Flacon
Conditionnement:
500g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 17770467

Marque: BD 212485

Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Pour cultiver l’Escherichia coli à une densité cellulaire élevée

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Certifications/Conformité CE
Contenu et stockage Réfrigéré
Forme Dehydrated
Type de milieu Base de super bouillon, Select APSI (source alternative de protéines)
Type de produit Super bouillon
Formule Hydrolysat de soja 12 g/l, extrait de levure 24 g/l, phosphate dipotassique 11,4 g/l, phosphate monopotassique 1,7 g/l
À utiliser avec (application) Milieu génétique moléculaire utilisé pour cultiver l’Escherichia coli à une densité cellulaire élevée
Type d’emballage Flacon
Quantité 500 g
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis