missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BD Milieu de culture déshydraté Difco™ : Gélose au jus de tomate

Product Code. 11798153
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
:
Gélose au jus de tomate ; 500 g
This item is not returnable. View return policy

Artikelnummer. 11798153

missing translation for 'mfr': BD 211794

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Utilisé pour mettre en culture et dénombrer les espèces de Lactobacillus

Jus Tomate (gélose)
• Culture et numération des lactobacilles
• Cdt 500g
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Certifications/Conformité ISO / DIS, 11014
Contenu et stockage 2°C à 8°C
Forme Déshydraté
Type de milieu Gélose au jus de tomate
Type de produit Gélose au jus de tomate
Formule Jus de tomate (à partir de 400 ml) 20 g/l, peptone 10 g/l, lait peptonisé 10 g/l, gélose 11 g/l
À utiliser avec (application) Isolement des espèces de Lactobacillus
Type d’emballage Flacon
Quantité 500 g
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt