missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Malonate de méthyle benzyle, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Description
It is employed as a intermediate for pharmaceutical and organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire pour la synthèse pharmaceutique et organique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
Il est utilisé comme intermédiaire pour la synthèse pharmaceutique et organique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Benzyl methyl malonate |
| Densité | 1.15 |
| Point d’ébullition | 125°C (0.5 mmHg) |
| Point d’éclair | >113°C (235°F) |
| Formule linéaire | C6H5CH2OCOCH2COOCH3 |
| Indice de réfraction | 1.502 |
| Quantité | 5 g |
| Beilstein | 2529986 |
| Informations sur la solubilité | Slightly soluble in water. |
| Poids de la formule | 208.21 |
| Afficher plus |
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu