missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gram™ ARMOIRE NEGATIVE QUALIFIABLE BIOCOMPACT -25°C á -5°C

Code produit. 30052777
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 l
218 l
346 l
583 l
Conditionnement:
1 pièce
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.

Code produit. 30052777

Marque: Gram™ IIRF410LG10

Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.

ARMOIRE NEGATIVE QUALIFIABLE BIOCOMPACT avec Refroidissement Ventilé, Dégivrage Automatique, Régulation Électronique, Alarme température visuelle et sonore.

  • Armoire agréée ATEX intérieur et extérieur
  • Appareil qualifiable selon FD X15-140. Conforme Bonne Pratique de Laboratoire.
  • Refroidissement ventilé température réglable de -25°C à -5°C
  • Système frigorifique avec dégivrage et évaporation automatique des condensats
  • Régulation électronique MPC 4.6 avec alarmes ouverture de porte et dépassement de température haute et basse
  • Mémorisation de la température min/max et des historiques d'alarmes
  • Contact sec pour report d'alarmes
  • Verrouillage de la commande
  • Carrosserie en acier laqué blanc
  • Cuve en PS avec angles arrondis
  • Porte avec serrure et sens d'ouverture réversible
  • Rappel de porte automatique
  • Arrêt de la ventilation à l'ouverture de porte
  • 2 passage de cuve diamètre 25mm pour mise en place d'une ou plusieurs sondes externes GTC et pour la qualification sur site
  • Equipée de grilles renforcées charge max 40 kg
  • Fluide propre R-600a

Spécification

Type Professional Refrigerator
Capacité (impériale) 91.4 gal.
Capacité (métrique) 346 l
Gamme de températures -25°C to +5°C
Modèle de porte Full
No. of Doors 1
Matériau de la hotte Painted Steel
Matériau de la cuve Polystyrene
Isolation Polyuréthane
Intérieur Polystyrene
Finition externe White Painted
Étagères 5
Capacité (impériale) d’étagère 88.2 lb.
Capacité (métrique) d’étagère 40 kg
Certifications/Conformité CE, ATEX, ISO 14001
Modèle Freestanding
Affichage Digital
Roulettes 4 Castors (2 Fixed and 2 Swivel with Brake), 125 mm high
Couleur White
Type de contrôle Électronique
Dégivrage Automatique
Éclairage None
Dimensions (P x l x H) extérieures 640 x 595 x 1901 mm
Profondeur (impériale) extérieure 25.2 in.
Profondeur (métrique) extérieure 640 mm
Hauteur (impériale) extérieure 74.8 in.
Hauteur (métrique) extérieure 1901 mm
Largeur (impériale) extérieure 23.4 in.
Largeur (métrique) extérieure 595 mm
Options de surveillance Remote Alarm Contacts
Ampérage 0.76 A
Type de bouchon UE
Tension 230 V
Fréquence 50 Hz
Puissance 154 W
Consommation d’énergie 2.06 kWh/24 hr.
Compresseur Air-cooled
Réfrigérant R-600a
Poids à l’expédition (impériale) 172.6 lb.
Poids à l’expédition (métrique) 78.3 kg
Poids (impériale) 164.7 lb.
Poids (métrique) 74.7 kg
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis