missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bohlender™ Thermo-sondes doubles BOLA™ Lemo Compact
Click to view available options
Longueur (métrique):
400 mm
500 mm
Description:
Diamètre de sonde de 6 mm
Diamètre de sonde de 8 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Deux capteurs de mesure indépendants dans un tube en acier inox encapsulé en PTFE (1,4571)
- Diamètre de la bague de col :12 mm
- Connexion par deux couplages (type Lemo, taille de fiche 1, système à 4 câbles) fixés directement à l’extrémité de la sonde
- 2 thermoéléments PT100 avec 2 connecteurs LEMO intégrés (taille de fiche 1)
Temps de réponse typiques :
- T 50 :20 à 24 s
- T 90 :30 s
Spécification
Spécification
| Description | Diamètre de sonde de 6 mm |
| Matériau | PTFE, acier inoxydable |
| Types de capteur | 2 x PT100 |
| Longueur (impériale) | 16 in |
| Longueur (métrique) | 400 mm |
| Largeur (impériale) | 1 in |
| Largeur (métrique) | 27 mm |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu