missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bohlender™ Thermo-sondes doubles BOLA™ Lemo Compact

Code produit. p-7237713
Click to view available options
Longueur (métrique):
400 mm
500 mm
Description:
Diamètre de sonde de 6 mm
Diamètre de sonde de 8 mm
Conditionnement:
1 pièce
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 17127564

Marque: Bohlender™ P174040

Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Thermo-sondes doubles Lemo en PTFE compact et en acier inox.

  • Deux capteurs de mesure indépendants dans un tube en acier inox encapsulé en PTFE (1,4571)
  • Diamètre de la bague de col :12 mm
  • Connexion par deux couplages (type Lemo, taille de fiche 1, système à 4 câbles) fixés directement à l’extrémité de la sonde
  • 2 thermoéléments PT100 avec 2 connecteurs LEMO intégrés (taille de fiche 1)

Temps de réponse typiques :

  • T 50 :20 à 24 s
  • T 90 :30 s

Spécification

Description Diamètre de sonde de 6 mm
Matériau PTFE, acier inoxydable
Types de capteur 2 x PT100
Longueur (impériale) 16 in
Longueur (métrique) 400 mm
Largeur (impériale) 1 in
Largeur (métrique) 27 mm
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis