missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bohlender™ Robinets d’arrêt à 3 voies GL BOLA™ EX avec alésage en T pour GL 14
Click to view available options
Alésage de bouchon:
4 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Made of conductive PTFE-EX
- Three-way stopcock with L-shaped or T-shaped bore and three connections with GL thread
- Cylindrical stopcock plug made of conductive PTFE-EX for good tightness
- Stop valve with mark of flow direction
- Grip made of red polypropylene
- Suitable for maximum pressure up to 6 bar
- Suitable for vacuum
- Depth: 57 mm (2.2 in.)
- Height: 57 mm (2.2 in.)
Spécification
Spécification
| Type | 3 voies, alésage en T (forme de T) |
| Alésage de bouchon | 4 mm |
| Matériau | PTFE-EX, polypropylène |
| Longueur (impériale) | 2,9 in |
| Longueur (métrique) | 74 mm |
| À utiliser avec (application) | Raccordement de tubulures avec des joints à vis de laboratoire BOLA™ EX |
| À utiliser avec (équipement) | Bouchons à vis GL 14 |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu