missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bohlender™ Pâles d’agitateur en forme de lune BOLA™

Code produit. 17187094
Click to view available options
Longueur (métrique):
50 mm
75 mm
110 mm
125 mm
Longueur (impériale):
2 in
3 in
4,3 in
5 in
Capacité (métrique):
100 mL
2,000 mL
4,000 / 6,000 ml
500 mL
Conditionnement:
2 pièces
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 17187094

Marque: Bohlender™ C40209

Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Pâles d’agitateur en forme de lune avec trou de clavette à rainure longue.

Completely made of PTFE, with one-sided groove.

Spécification

Capacité (métrique) 100 mL
Diamètre (impériale) interne 0,4 in
Diamètre (métrique) interne 10 mm
Hauteur (impériale) 0,1 in
Hauteur (métrique) 3 mm
Longueur (impériale) 2 in
Longueur (métrique) 50 mm
Joint conique standard NS 29/32
Largeur (impériale) 0,94 in
Largeur (métrique) 24 mm
Matériau PTFE
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis