missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bohlender™ Manchon réducteur BOLA™
Click to view available options
Diamètre (métrique):
6,5 mm
8 mm
Diamètre (impériale):
0,26 in
0,3 in
Modèle:
C 398-12
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Convient aux accouplements d’agitateurs Globe BOLA™
- 3/boîte
Spécification
Spécification
| Diamètre (impériale) | 0,26 in |
| Diamètre (métrique) | 6,5 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Pour les couplages d’agitateur à tige BOLA™ avec arbre de 6,5 mm dia. ext. |
| Modèle | C 398-12 |
| Matériau | PTFE-GF |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction