missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bohlender™ Vis à tête fraisée BOLA™

Code produit. 17137364
Click to view available options
Diamètre du filetage:
M 10, pas de 1,5 mm
M 4, pas de 0,7 mm
M 5, pas de 0,8 mm
M 6, pas de 1 mm
M 8, pas de 1,25 mm
Diamètre (métrique):
8,4 mm
9,3 mm
11,3 mm
15,8 mm
18,3 mm
Longueur totale (métrique):
30 mm
40 mm
Conditionnement:
1 pièce
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 17137364

Marque: Bohlender™ H112430

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Vis à tête fraisée en PTFE.

  • Similaire à la norme DIN 963/DIN EN ISO 2009
  • Vis avec contre-évier

Spécification

Diamètre (métrique) 18,3 mm
Matériau PTFE
Longueur totale (impériale) 1,6 in
Longueur totale (métrique) 40 mm
Diamètre du filetage M 10, pas de 1,5 mm
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis