missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bohlender™ Bécher Thermo BOLA™, 100 ml

Code produit. 17116924
Click to view available options
:
Bécher Thermo, 100 ml : matériau :PTFE ; capacité (métrique) :100 ml ; diamètre (métrique) intérieur :50 mm ; diamètre (métrique) extérieur :56 mm ; hauteur (métrique) :74 mm
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 17116924

Marque: Bohlender™ A13502

Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Béchers Thermo avec base en PTFE-carbone résistant à la chaleur.

  • Bécher à paroi épaisse en PTFE
  • Rebord supérieur renforcé avec bec verseur
  • Base en PTFE-carbone résistant à la chaleur, le bécher peut donc être chauffé sur une plaque chauffante jusqu’à 270°C
  • L’intérieur du bécher est en PTFE pur et offre une résistance chimique universelle

Spécification

Capacité (impériale) 3,4 oz.
Diamètre (impériale) interne 2 in
Diamètre (impériale) externe 2,2 in
Diamètre (métrique) interne 50 mm
Diamètre (métrique) externe 56 mm
Capacité (métrique) 100 mL
Matériau PTFE
Hauteur (impériale) 2,9 in
Hauteur (métrique) 74 mm
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis