missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kartell™ Flacon ambré
Click to view available options
Volume (métrique):
250 ml
500 ml
1 000 ml
2 500 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
verre ambré, GL32, 250 ml
Spécification
Spécification
| Couleur | Ambré |
| Description | Flacon ambré |
| Volume (métrique) | 250 ml |
| À utiliser avec (équipement) | Dosipet |
| Diamètre du filetage | GL 32 |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu