missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
VACUUBRAND™ Pompe à vide à membrane FKM en aluminium MV2 NT VARIO™
Tous les produits Vacuubrand Produits
Click to view available options
Type de bouchon:
CEE
Ampérage:
2,5 A
Tension:
200/230 V
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Pompes à membrane à quatre étages
- Pompage continu, sans huile des gaz
- Fonctionnement silencieux, niveau de vibration ultra-faible, excellente étanchéité
- Double membrane renforcée en tissu
- Règle automatiquement le niveau de vide pour optimiser les conditions du procédé en adaptant en continu la vitesse du moteur
- Pompage et évacuation sans contamination
- Débit élevé, même proche du vide limite
- Optimisation du vide autorégulée tout au long du processus
Spécification
Spécification
| Vide max. | 0,2 torr |
| Contrôle | CVC 3000 |
| Puissance (CV) | 0,77 hp |
| Ampérage | 2,5 A |
| Comprend | Manuel |
| Régime moteur | 30 à 2400 tr/min |
| Certifications/Conformité | Conformité ATEX II 3G IIC T3 X, CE, DIN EN 1012-2 :2011, DIN EN 12100 :2001, DIN EN 50581 :2013, DIN EN 61010-1 :2011, DIN EN 61326-1 :2013, CEI 61010-1 :2010 |
| Alimentation électrique | 230 V, 50 / 60 Hz |
| Matériau | Alliage d’aluminium (boîtier et tête de pompe), FPM (membrane, tubulure et vanne) |
| Modèle | MV 2 NT VARIO |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu