missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Macherey-Nagel™ Tampons pour kits de virus NucleoSpin™
Click to view available options
Quantité:
120 mL
200 mL
40 ml de RAV1 + 1,0 mg d’ARN porteur
Nom chimique ou matériau:
Tampon de lavage RAV3
Tampon de lyse RAV1
Tampon de lyse RAV1 + ARN porteur
Conditionnement:
120mL
200mL
40mL
Description
Les kits compatibles incluent :
- Virus d’ARN NucleoSpin™
- Virus d’ARN NucleoSpin™ F
- Virus Dx NucleoSpin™
- NucleoSpin™ 8/96 virus
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tampon de lavage RAV3 |
| Couleur | Incolore |
| Concentration | 5X (produit 1 000 ml de solution de travail) |
| À utiliser avec (application) | Isolement parallèle de l’ADN et de l’ARN viral |
| À utiliser avec (équipement) | Kits de virus NucleoSpin compatibles |
| pH | 7,0 à 8,0 |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 200 mL |
| Formule | Mélange de produits chimiques ; Eau |
| Odeur | Inodore |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu