missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brookfield™ Viscosimètre CAP 1000+H
Click to view available options
Vitesse de rotation:
Fixe 750 tr/min et 900 tr/min
Description
- Pour un test de viscosité rapide en un seul point
- Choix du taux de cisaillement
- Les vitesses standard incluent 750 tr/min et 900 tr/min pour fournir un taux de cisaillement à 10 000 s-1
- Contrôle rapide de la température avec élément Peltier intégré dans la plaque d’échantillons
- Répond aux normes de l’industrie : ASTM D4287, ISO 2884 et BS 3900
- Sa conception robuste lui permet de s’adapter à la plupart des environnements de production
- La petite taille de l’échantillon
- Faciles à nettoyer
- Options personnalisables
- Sortie d’imprimante parallèle
Spécification
Spécification
| Type de produit | Viscosimètre |
| Certifications/Conformité | ASTM D4287, ISO 2884 et BS 3900 |
| Vitesse de rotation | Fixe 750 tr/min et 900 tr/min |
| Plage de températures (métrique) | Jusqu’à 235°C |
| Plage de couple | Jusqu’à 181 000 dyne-cm |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu