missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Carbon Steel, A36, K02600, ARMI∣MBH
Click to view available options
Quantité:
1 Ea.
Conditionnement:
1 pièce
Description
Carbon Steel, A36, K02600
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Aluminium, Antimony, Arsenic, Bismuth, Boron, Calcium, Carbon, Chromium, Cobalt, Copper, Lead, Magnesium, Manganese, Molybdenum, Nickel, Niobium, Nitrogen, Oxygen, Phosphorus, Silicon, Tin, Titanium, Tungsten, Vanadium, Zinc, Zirconium |
| Quantité | 1 Ea. |
| Diamètre (métrique) extérieur | 38 mm |
| Forme | Disc |
| Épaisseur (métrique) | 3 mm |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Bismuth: <0.0005%, Magnesium: <0.001%, Zinc: <0.007%, Niobium: 0.001%, Tungsten: 0.001%, Zirconium: 0.001%, Lead: 0.0011%, Titanium: 0.0011%, Calcium: 0.0014%, Aluminium: 0.002%, Antimony: 0.002%, Boron: 0.003%, Oxygen: 0.004%, Arsenic: 0.0059%, Cobalt: 0.007%, Phosphorus: 0.007%, Tin: 0.008%, Nitrogen: 0.012%, Molybdenum: 0.022%, Vanadium: 0.035%, Nickel: 0.068%, Chromium: 0.098%, Copper: 0.149%, Carbon: 0.2%, Silicon: 0.25%, Manganese: 0.92% |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu