missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Carbon Steel, AISI 1018, G10180, ARMI∣MBH
Click to view available options
Épaisseur (métrique):
3 mm
19 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
Carbon Steel, AISI 1018, G10180
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Aluminium, Arsenic, Boron, Carbon, Chromium, Cobalt, Copper, Manganese, Molybdenum, Nickel, Niobium, Nitrogen, Oxygen, Phosphorus, Silicon, Sulfur, Tin, Titanium, Tungsten, Vanadium |
| Diamètre (métrique) extérieur | 38 mm |
| Forme | Disc |
| Épaisseur (métrique) | 3 mm |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Titanium: 9 ppm, Boron: 0.0006%, Vanadium: 0.002%, Arsenic: 0.004%, Niobium: 0.004%, Oxygen: 0.004%, Tungsten: 0.004%, Tin: 0.0048%, Cobalt: 0.0052%, Nitrogen: 0.0059%, Phosphorus: 0.008%, Molybdenum: 0.0126%, Aluminium: 0.021%, Sulfur: 0.025%, Nickel: 0.034%, Chromium: 0.061%, Copper: 0.076%, Carbon: 0.172%, Silicon: 0.26%, Manganese: 0.65% |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu