missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ CART (1-39), Human, rat
Click to view available options
Quantité:
100 μg
Conditionnement:
100µg
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Espèces | Human, Rat |
| Méthode de purification | HPLC |
| Contenu et stockage | -30°C to -10°C |
| Format | Solid |
| Poids moléculaire | 4370.76 |
| Type de produit | CART (1-39), human, rat |
| Quantité | 100 μg |
| État réglementaire | RUO - research use only |
Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu