missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
HUBER Bain et thermostat à circulation chauffant réfrigéré CC410
Click to view available options
Hauteur (métrique):
719 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
CC-410 avec contrôleur “Pilot ONE”
- Bain à cryothermostat réfrigéré
- Plage de températures : -45°C à 200°C
- Capacité de refroidissement (20°C) : 0,8kW
- Capacité de refroidissement (0°C) : 0,8kW
- Capacité de refroidissement (-40°C) : 0,1kW
- Capacité de chauffage : 2,7 - 3 kW
- Pression de pompe max. : 25 l/min / 0,7 bar
- Pompe d’aspiration max. : 18,5 l/min / 0,4 bar
- Raccord de pompe : M16 x 1 mâle
- Alimentation : 220 à 240 V 1∼ / 2∼ 50 / 60 Hz
Spécification
Spécification
| Puissance de refroidissement | 100°C à 0,8 kW, 20°C à 0,8 kW, 0°C à 0,8°CkW, à 20°C à 0,5 kW, -40°C (à 0,1 kW) |
| Type de pompe | Circulation |
| Gamme de températures | de -45°C à +200°C |
| Affichage | TFT |
| Caractéristiques | Ecran tactile TFT, Fonction E-grade, Programmateur intégré, Interface USB, Interface Ethernet, Interface RS232, Technologie de contrôle plug and play, Compatible avec spycontrol, Concept de contrôle facile à utiliser, Fonction de protection de sécurité, Réfrigérant naturel. |
| Capacité de chauffage | 2,7 - 3 kW |
| Modèle | CC-410 |
| Capacité de la pompe | 25 L/min, 0,7 bar (pression), 18,5 L/min, 0,4 bar (aspiration) |
| Classe de sécurité | 3/FL |
| Stabilité de la température | ±0,02°C |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
