missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ CCS/SOD4 293T Cell Transient Overexpression Lysate

Code produit 18349549 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0,1 ml
Conditionnement:
0.01mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18349549 0,1 ml 0.01mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18349549 Fournisseur Novus Biologicals™ Code fournisseur H00009973T01

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Overexpression Lysate

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Quantité 0,1 ml
Contenu et stockage Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Catégorie de recherche Cancer
Cible CCS/SOD4
Synonyme copper chaperone for superoxide dismutase, MGC138260, Superoxide dismutase copper chaperone
Symbole de gène(s) CCS
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.