missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Greiner Bio-One Surface de culture cellulaire multicouche CELLdisc

Code produit. 15843562
Change view
Click to view available options
Surface de culture:
10 000 cm2
1 000 cm2
250 cm2
2 000 cm2
4 000 cm2
Couches de plateaux:
1
4
8
16
40
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
3 pièces
4 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Surface de culture Couches de plateaux unitSize
15843562 250 cm2 1 -
15603176 1 000 cm2 4 4 pièces
15692097 2 000 cm2 8 3 pièces
15823532 4 000 cm2 16 2 pièces
15833532 10 000 cm2 40 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit. 15843562 Sous-traitant Greiner Bio-One N° du sous-traitant undefined

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Dispositif multicouche CELLdisc pour simplifier la mise à l’échelle et la culture cellulaire de masse. Couvrant une gamme de surfaces de culture cellulaire de 250 cm2 à 10 000 cm2

  • Nouveau dispositif multicouche traité par TC couvrant une gamme de surfaces de culture cellulaire de 250 cm2 à 10 000 cm2
  • Espace minimal requis pour la manipulation du dispositif 40 % de rapport surface / volume supérieur à celui des systèmes multicouches conventionnels
  • Traitement de surface TC pour une adhérence optimale des cellules
  • Ventilation optimale via le canal central de support des gaz
  • Entrée et sortie de gaz équipées de filtres
  • Facilité d’accessibilité grâce à un grand orifice d’ouverture
  • Mise à l’échelle prévisible dans un seul format (250 cm2 à 10 000 cm2)
  • Convient à la recherche fondamentale ainsi qu’aux applications industrielles
  • Stérile (SAL 10-6)
  • Apyrogènes
  • Non cytotoxique
  • Exempt de Nase, RNase et ADN humain détectables
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Couleur de bouchon Red
Matériau Polystyrene
À utiliser avec (équipement) Stackable, multilayer cell culture system
Type de produit Connecteur FEP
Plage de températures (métrique) 4° to 37°C
Stérilité Stérile
Type de bouchon Screw Cap
Surface de culture 250 cm2
Couches de plateaux 1
Quantité 1/Pk, 8/Cs
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.