missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Greiner Bio-One CELLSTAR Cell-Repellent Surface Cell Culture Multiwell Plates
GREENER_CHOICE

Code produit. 17866413
Click to view available options
Nombre de puits:
24
48
Conditionnement:
5 pièces
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 17866413

Marque: Greiner Bio-One 677970

Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Ideal for suspension, spheroid cultures and stem cell aggregate formation. Greiner Bio-One CELLSTAR Cell-Repellent Surface Cell Culture Multiwell Plates effectively inhibit cell adhesion.

  • Made of polystyrene
  • Used for applications such as Gel-based 3D cultures and Magnetic 3D cell culturing (Nano3D technology)
  • Cell-repellent surface does not degrade or leach under common cell culture conditions, rendering an ideal substrate for native cell culture experiments

Service Plan

Non

Garantie

Non

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Couleur de bouchon Clear
Bouchon inclus Fermeture incluse
Matériau du bouchon Polystyrène
Forme du fond Plat
Capacité (métrique) 1.7 mL
Couleur Clear
Surface de culture 1 sq. cm
Matériau Polystyrène
Forme Rectangulaires
Stérilité Stérile
Traitement de surface Cell Repellent
Type Multi-well Cell Culture Plate
Nombre de puits 48
Comprend Lid
Nbre par carton 5
Nb par paquet 1
Longueur (métrique) 127.76 mm
Largeur (métrique) 85.48 mm
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.