missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Adaptateurs de centrifugeuse à nacelles rectangulaires
Click to view available options
Capacité:
12 x 10 ml
12 x 15 ml
1 x 100 ml
20 x 1,5 à 2,0 ml
20 x 5 à 6 ml
20 RIA de 5 ml, tube n° 15060
20 x 7 ml
2 x 50 ml
4 x 15 ml
5 x 27 à 30 ml
Taille de l’alésage (métrique):
11,1 x 38 mm (dia. x L)
12,5 x 51 mm (dia. x L)
12,5 x 72 mm (dia. x L)
12,8 x 90 mm (dia. x L)
17,2 x 46 mm (dia. x L)
17,2 x 72 mm (dia. x L)
17 x 72,5 mm (dia. x L)
25,5 x 71 mm (dia. x L)
29,5 x 72,5 mm (dia. x L)
30 x 74 mm (dia. x L)
35,5 x 68 mm (dia. x L)
46 x 65,5 mm (dia. x L)
Conditionnement:
2 pièces
Description
- Disponibles en plusieurs capacités et tailles
- La couleur et la forme varient en fonction du modèle
Spécification
Spécification
| Type | Rack |
| Capacité | 1 x 100 ml |
| Diamètre max. du tube | 45,5/48 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Godet 13180 pour centrifugeuse réfrigérée 3-16L/KL |
| Taille de l’alésage (métrique) | 46 x 65,5 mm (dia. x L) |
| Récipients par adaptateur | 1 |
| Nb par paquet | 2/boîte |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu