missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Adaptateurs de centrifugeuse à nacelles rondes
Click to view available options
Capacité:
1 tube de 69,9 x 115 mm
1 x 150 ou 200 ml
1 x 200 à 250 ml
1 x 25 à 30 ml
1 x 5 ml d’hémolyse
12 x 1,5 à 2 ml, tube n° 15008 et 15040
12 x 9 à 10 ml Monovette+ 15 ml, tube n° 15015
12 tubes de 10 à 12 ml n° 15010
12 tubes de culture de 10 ml n° 15115
16 RIA de 5 à 6 ml, hémolyse, Vacutainer
1 tube conique de 50 ml
1 tube de 100 ml n° 15100
1 tube de 250 ml n° 15249
1 tube de 25 ml n° 15025
1 tube de 50 ml n° 15050
1 tube de culture de 500 ml
1 tube de culture de 50 ml n° 15151
20 tubes de 1,5 à 2,0 ml n° 15005
3 tubes de culture de 15 ml n° 15115
3 tubes de culture de 50 ml
3 tubes de culture de 50 ml n° 15151
4 x 10 à 15 ml
4 Vacutainer de 5 à 7 ml, tube n° 15060
4 tubes de 40 à 50 ml n° 15052
4 tubes de culture de 50 ml n° 15151
4 x 50 ml
5 tubes de culture de 15 ml n° 15115
5 tubes de culture de 50 ml n° 15151
6 tubes de 10 ml n° 15010
7 x 50 ml
8 x 25 à 30 ml
9 tubes de culture de 15 ml n° 15115
À utiliser avec (équipement):
Godet 13035 pour série 2
Godet 13099 pour série 2
Godet rond 13450
Godet rond n°13550
Godet rond réf. 13041, séries 2 et 3
Godet rond réf. 13041, séries 2 et 4
Godet rond réf. 13041, séries 2 et 5
Godet, réf. 13104 pour centrifugeuses série 3
Godet, réf. 13190 pour centrifugeuses série 3
Godet, réf. 13550 pour centrifugeuses série 6
Godet, réf. 13650 pour centrifugeuses série 6
Godets 13550 et 13037 pour centrifugeuse série 6
godet n°13650 pour centrifugeuse série 6
missing translation for 'unitSize'
2 pièces
Description
- Pour une utilisation avec les centrifugeuses Sigma™
Specifications
Specifications
| Type | Portoir |
| Capacité | 1 x 25 à 30 ml |
| À utiliser avec (équipement) | Godet rond réf. 13041, séries 2 et 4 |
| Nb par paquet | 2/boîte |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction