missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sigma Laborzentrifugen™ Adaptateurs de centrifugeuse à nacelles rondes

Code produit. 10570293
Click to view available options
Capacité:
1 tube de 69,9 x 115 mm
1 x 150 ou 200 ml
1 x 200 à 250 ml
1 x 25 à 30 ml
1 x 5 ml d’hémolyse
12 x 1,5 à 2 ml, tube n° 15008 et 15040
12 x 9 à 10 ml Monovette+ 15 ml, tube n° 15015
12 tubes de 10 à 12 ml n° 15010
12 tubes de culture de 10 ml n° 15115
16 RIA de 5 à 6 ml, hémolyse, Vacutainer
1 tube conique de 50 ml
1 tube de 100 ml n° 15100
1 tube de 250 ml n° 15249
1 tube de 25 ml n° 15025
1 tube de 50 ml n° 15050
1 tube de culture de 500 ml
1 tube de culture de 50 ml n° 15151
20 tubes de 1,5 à 2,0 ml n° 15005
3 tubes de culture de 15 ml n° 15115
3 tubes de culture de 50 ml
3 tubes de culture de 50 ml n° 15151
4 x 10 à 15 ml
4 Vacutainer de 5 à 7 ml, tube n° 15060
4 tubes de 40 à 50 ml n° 15052
4 tubes de culture de 50 ml n° 15151
4 x 50 ml
5 tubes de culture de 15 ml n° 15115
5 tubes de culture de 50 ml n° 15151
6 tubes de 10 ml n° 15010
7 x 50 ml
8 x 25 à 30 ml
9 tubes de culture de 15 ml n° 15115
À utiliser avec (équipement):
Godet 13035 pour série 2
Godet 13099 pour série 2
Godet rond 13450
Godet rond n°13550
Godet rond réf. 13041, séries 2 et 3
Godet rond réf. 13041, séries 2 et 4
Godet rond réf. 13041, séries 2 et 5
Godet, réf. 13104 pour centrifugeuses série 3
Godet, réf. 13190 pour centrifugeuses série 3
Godet, réf. 13550 pour centrifugeuses série 6
Godet, réf. 13650 pour centrifugeuses série 6
Godets 13550 et 13037 pour centrifugeuse série 6
godet n°13650 pour centrifugeuse série 6
Unit Size:
2 pièces
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 10570293

Brand: Sigma Laborzentrifugen™ 17390

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

This item is not returnable. View return policy

Utilisez ces adaptateurs pour un large éventail d’applications. Les adaptateurs de centrifugeuse Sigma™ à godets ronds fonctionnent avec tous les tubes de laboratoire courants pour une flexibilité de centrifugation accrue.

  • Pour une utilisation avec les centrifugeuses Sigma™

Specifications

Type Portoir rond
Capacité 1 tube de 100 ml n° 15100
À utiliser avec (équipement) Godet, réf. 13190 pour centrifugeuses série 3
Nb par paquet 2/boîte
Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.