missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Sigma Laborzentrifugen™ Adaptateurs de centrifugeuse à nacelles rondes

Produktkod. 10654273
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Capacité:
1 tube de 69,9 x 115 mm
1 x 150 ou 200 ml
1 x 200 à 250 ml
1 x 25 à 30 ml
1 x 5 ml d’hémolyse
12 x 1,5 à 2 ml, tube n° 15008 et 15040
12 x 9 à 10 ml Monovette+ 15 ml, tube n° 15015
12 tubes de 10 à 12 ml n° 15010
12 tubes de culture de 10 ml n° 15115
16 RIA de 5 à 6 ml, hémolyse, Vacutainer
1 tube conique de 50 ml
1 tube de 100 ml n° 15100
1 tube de 250 ml n° 15249
1 tube de 25 ml n° 15025
1 tube de 50 ml n° 15050
1 tube de culture de 500 ml
1 tube de culture de 50 ml n° 15151
20 tubes de 1,5 à 2,0 ml n° 15005
3 tubes de culture de 15 ml n° 15115
3 tubes de culture de 50 ml
3 tubes de culture de 50 ml n° 15151
4 x 10 à 15 ml
4 Vacutainer de 5 à 7 ml, tube n° 15060
4 tubes de 40 à 50 ml n° 15052
4 tubes de culture de 50 ml n° 15151
4 x 50 ml
5 tubes de culture de 15 ml n° 15115
5 tubes de culture de 50 ml n° 15151
6 tubes de 10 ml n° 15010
7 x 50 ml
8 x 25 à 30 ml
9 tubes de culture de 15 ml n° 15115
À utiliser avec (équipement):
Godet 13035 pour série 2
Godet 13099 pour série 2
Godet rond 13450
Godet rond n°13550
Godet rond réf. 13041, séries 2 et 3
Godet rond réf. 13041, séries 2 et 4
Godet rond réf. 13041, séries 2 et 5
Godet, réf. 13104 pour centrifugeuses série 3
Godet, réf. 13190 pour centrifugeuses série 3
Godet, réf. 13550 pour centrifugeuses série 6
Godet, réf. 13650 pour centrifugeuses série 6
Godets 13550 et 13037 pour centrifugeuse série 6
godet n°13650 pour centrifugeuse série 6
Förpackningsstorlek
2 pièces
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 10654273

missing translation for 'mfr': Sigma Laborzentrifugen™ 17353

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Utilisez ces adaptateurs pour un large éventail d’applications. Les adaptateurs de centrifugeuse Sigma™ à godets ronds fonctionnent avec tous les tubes de laboratoire courants pour une flexibilité de centrifugation accrue.

  • Pour une utilisation avec les centrifugeuses Sigma™

Specifikationer

Type Portoir rond
Capacité 20 tubes de 1,5 à 2,0 ml n° 15005
À utiliser avec (équipement) Godet, réf. 13190 pour centrifugeuses série 3
Nb par paquet 2/boîte
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.