missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Chlorure de césium, 99,999 % (les solutions sont transparentes et incolores /ultra pures), MP Biomedicals
Tous les produits MP Biomedicals ProduitsSpécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Cesium Chloride |
| Couleur | Incolore |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 25 g |
| Plage de pourcentage du dosage | 99.999% |
| Nom IUPAC | chlorure de césium |
| Poids de la formule | 168.4 |
| Qualité | Ultrapure |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?