missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Purolite™ Adsorbants polymères monodispersés Chromalite™ AD pour IEX et RP-HPLC

Code produit. p-7214889
Click to view available options
Type de produit:
Adsorbant au polystyrène/divinylbenzène macroporeux 10AD2
Adsorbant au polystyrène/divinylbenzène macroporeux 15AD2
Adsorbant au polystyrène/divinylbenzène macroporeux 30AD2
Adsorbant au polystyrène/divinylbenzène macroporeux 5AD2
Résine échangeuse de cations en polystyrène/divinylbenzène macroporeux 10AD2S
Résine échangeuse de cations en polystyrène/divinylbenzène macroporeux 15AD2S
Résine échangeuse d’anions en polystyrène/divinylbenzène macroporeux 10AD2Q
Résine échangeuse d’anions en polystyrène/divinylbenzène macroporeux 15AD2Q
Quantité d’emballage:
10 g
50 g
100 g
Conditionnement:
100g
10g
50g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 17009653

Marque: Purolite™ LS06890466

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Les résines monodispersées Chromalite™ AD sont des résines hydrophobes fabriquées en taille monodispersée pour l’extraction en phase solide, l’IEX-HPLC, la RP-HPLC.

  • Fabriquées à l’aide d’une technologie d’ensemencement brevetée pour des tailles de particules uniformes
  • Extraction sur phase solide
  • Chromatographie analytique en phase inverse (RP-HPLC) et chromatographie IEX (IEX-HPLC)
  • Adsorption de biomolécules
  • Extraction à partir de liquides biologiques
  • Stabilité chimique élevée
  • Régénération efficace
  • Grande surface
  • Plage de dimensions de particules étroite
  • Excellente sélectivité
  • Faible teneur en matières extractibles
  • Conforme à la réglementation de la FDA
  • Conforme à la norme ResAP(2004) 3
  • Sans TSE/BSE/GMO, halal, kasher

Spécification

Forme Microbilles sphériques blanches à blanc cassé
Conditions de stockage 2°C à 20°C
Type de produit Adsorbant au polystyrène/divinylbenzène macroporeux 15AD2
Granulométrie 12 à 18 μm
Plage de pH 1 à 14 pH
Porosité 200 à 300 Å
Aire de la surface (métrique) >500 m2
Quantité d’emballage 10 g
Contenu et stockage À utiliser dans les 5 ans suivant la date de fabrication
Format Suspension à 20 % d’éthanol
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis