missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Heidolph™ Refroidisseur de circulation Hei-CHILL 250
Tous les produits Heidolph Instruments Produits
Click to view available options
Puissance de refroidissement:
250 W
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Éléments de contrôle clairement disposés, grand écran LED, clavier à membrane et fenêtre pour surveiller le niveau de liquide de trempage
- Fonction de démarrage et d’arrêt automatique
- Plage de températures de -10°C à 40°C
- Stabilité thermique de ±0,5 K
- Capacité de refroidissement à +20°C, 250 W - mesurée avec de l’éthanol
Spécification
Spécification
| Puissance de refroidissement | 250 W |
| Gamme de températures | -10°C à +40°C |
| Affichage | LED |
| Type de bouchon | UE |
| Stabilité de la température | ±0,5 K |
| Dimensions (P x L x H) | 375 x 200 x 465 mm |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu