missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cole-Parmer Cleanroom Port Disk Hose Barb Fittings, Flat Plate, Polypropylene
Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
Diamètre (impériale) interne:
0,25 po
0,5 po
0,625 po
1 po
3/8 in.
Conditionnement:
10 pièces
Description
Ideal for general-purpose, laboratory, and single-use applications to connect tubing with the rest of your system. Free technical application support available to determine which connector type is needed for your application. Manufactured in an ISO Class 7 certified cleanroom to minimize contamination by pollutants. PVC-free—ideal for use in bioprocess, life science, and pharmaceutical industries. Flexible, smooth flat base for easy attachment. Ultrasonic, radio frequency, or thermal weld to polypropylene bags. Meets FDA requirements 21 CFR 177.1520(a)(3)(i) and (c)3.1a and RoHS compliant
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ADCF;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS |
| Diamètre (impériale) interne | 3/8 in. |
| Température min. de fonctionnement (métrique) | -23°C |
| Quantité d’emballage | 10/Pk. |
| Port de sortie | Port Disk x Hose Barb |
| Méthode de stérilisation | 121°C |
| Forme | Structuré |
| Matériau (joint) | Polypropylene |
| Couleur | Naturel |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 66°C |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu