missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cole Parmer Tuyaux de précision en silicone durci au platine Masterflex™ L/S™

Ensure optimal performance from your Masterflex™ pump with this silicone pump tubing. Masterflex™ L/S™ Platinum-Cured Silicone Precision Tubing provides accurate, repeatable flow. Ideal for Pharmaceutical, biotech, peristaltic pumping and food applications.

Brand:  Cole Parmer 96410-16

Product Code. 11825171

  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    130.00€
    98.84€ / 7.60m
    Économisez 31.16€
    23% de réduction
Only null left
En stock
Edge
Add to basket

Description

Description

Tubes Masterflex L/S paroi mince
• Silicone platinum 96410
• Silicone platinum 96410
• Le rouleau de 7,5 m
• Tube Masterflex L/S paroi mince
• Débit de 0.06 à 2300mL/min
• Pour application courante
• Solution économique
• Grande longueur
• Tête 2 à 12 cassettes L/S
• Débit 0,003 à 1700mL/min par canal
• Flux réversible avec débit identique dans les 2 sens
• Changement rapide du tube
• Pompage synchrone sur plusieurs canaux
• Tête de pompe polysulfone, cassettes en polycarbonate chargé fibre de verre
• Cassette symétrique, débit identique dans les 2 sens
• Pinces de maintien pour utilisation de tubes continus Masterflex
• Ecrasement du tube réglable par mollette: durée de vie du tube accrue, meilleure tenue à la pression et ajustage du débit ±5% entre chaque canal
• Changement de tubulures en cours de fonctionnement sans perturber le débit des autres cassettes
• Tête 4 à 12 cassettes faible débit 85mL/min
• Rotor Rulon™ 8 galets
• Température d'utilisation 0 à 40°C
• Réducteur de vitesse moteur 1/5 pour tête 12 cassettes
• Silicone Platinum
Product Suggestions

Product Suggestions

Videos
SDS
Documents

Documents

Product Certifications
Promotions

Promotions

Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.