missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tenak™ Rack confort pour plaques de microtitration pour congélateurs verticaux, étagère de 45 mm de hauteur
Tous les produits TENAK Produits
Click to view available options
Capacité:
Plaques (12)
Plaques (15)
Plaques (16)
Plaques (18)
Plaques (20)
Plaques (21)
Plaques (24)
Plaques (25)
Plaques (28)
Plaques (30)
Plaques (35)
Plaques (36)
Plaques (40)
Plaques (42)
Plaques (49)
Array:
3 x 4
3 x 5
3 x 6
3 x 7
4 x 4
4 x 5
4 x 6
4 x 7
5 x 4
5 x 5
5 x 6
5 x 7
6 x 4
6 x 5
6 x 6
6 x 7
7 x 5
7 x 6
7 x 7
8 x 5
Dimensions (L x l x H):
360 x 135 x 140mm
360 x 135 x 186mm
360 x 135 x 233mm
360 x 135 x 279mm
450 x 135 x 140mm
450 x 135 x 186mm
450 x 135 x 233mm
450 x 135 x 279mm
450 x 135 x 325mm
450 x 135 x 372mm
540 x 135 x 140mm
540 x 135 x 186mm
540 x 135 x 233mm
540 x 135 x 279mm
540 x 135 x 325mm
630 x 135 x 140mm
630 x 135 x 186mm
630 x 135 x 233mm
630 x 135 x 279mm
630 x 135 x 325mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Les racks peuvent être utilisés avec une plaque par étagère ou les plaques peuvent être empilées
- Dotés d’une alerte empêchant les étagères de sortir de leur emplacement
- L’encombrement externe est de 135 x 92 mm
Spécification
Spécification
| Type de produit | Rack pour plaque de microtitration |
| Array | 6 x 7 |
| Capacité | Plaques (42) |
| Étagères | 42 |
| Empilables | Oui |
| À utiliser avec (équipement) | Plaques de microtitration, congélateurs verticaux |
| Nb par paquet | 1/boîte |
| Dimensions (L x l x H) | 630 x 135 x 279mm |
| Largeur (métrique) | 135 mm |
| Hauteur (métrique) | 279 mm |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu