missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Herka™ Tube de forme conique

Code produit. 11990627
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 11990627

Marque: Herka™ A1129700

Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

These conical, borosilicate glass centrifuge tubes are used in applications for the determination of water or sediment content in petroleum products. Graduated.

Tube ASTM 100mL
• Pour essais pétroliers selon normes ASTM
• Verre Kimax™ borosilicaté KG-33 pour détermination des teneurs en eau ou sédiments dans les produits pétroliers par centrifugation, 500 à 800 xg max. selon normes ASTM. Graduation céramique blanche émaillée
• Tubes 6 et 8compatible Snap Cap polyéthylène en option
• Tubes tous modèles gradués enmL ou en % (100mL = 200 %)
• Tube 100mL

Spécification

Capacité (métrique) 100 mL
Matériau Verre borosilicaté
Forme Cylindrique
Longueur (métrique) 158 mm
Capacité (impériale) 3.4 oz.
Forme du fond Conique
Diamètre (métrique) 58 mm
Graduated Oui
Type de produit Centrifuge Tube
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis