missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Manutan Container, 60L, European stacking, 325mm x 600mm x 400mm

Code produit. 12899609
Encompass_Preferred
Click to view available options
Capacité (métrique):
60 l
Conditionnement:
1 pièce
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 12899609

Marque: Manutan A025946

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
These reusable containers can be useful in almost any environment from warehouses to the food industry. Food grade plastic containers designed for use with standard European pallet sizes. Corner posts and reinforced areas ensure maximum strength and durability for stacking. Hand grips on all four sides. All containers interstack to form a load with standard outer dimensions. Solid walls for easy cleaning. Optional accessories: dark grey drop-on lids with snap closures.
  • Capacity : 60
  • Internal dimensions (H x W x D): 320mm x 558mm x 358mm

Spécification

Capacité (métrique) 60 l
Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis