Learn More
Copan Diagnostics Écouvillons secs en nylon floqué dans des sachets pelables
Permet l’élution complète et rapide en gardant l’ensemble de l’échantillon près de la surface. Les écouvillons secs en nylon floqué dans des sachets pelables Copan Diagnostic sont des écouvillons conçus anatomiquement pour optimiser l’efficacité du prélèvement des analytes avec un meilleur confort pour le patient.
Spécification
| Applicator Material | Plastique |
|---|---|
| Conditionnement | Conditionnement individuel dans un sachet à décoller |
| Type de produit | Écouvillon pour prélèvement d’échantillons |
| Stérilité | Sterile |
Alert:
En raison d’une forte augmentation de la demande, le délai de livraison de cet article peut être supérieur au délai indiqué
Description
Permits complete, rapid elution by keeping the entire sample close to the surface. Copan Diagnostics Nylon Flocked Dry Swabs in Peel Pouches are anatomically designed swabs to optimize analyte collection efficiency with improved patient comfort.
Écouvillons stériles, emballés individuellement dans un applicateur en plastique.- Conception ergonomique et anatomique : améliore le confort du patient et le prélèvement des échantillons
- Élution automatique rapide : libération instantanée et spontanée de l’échantillon en milieu liquide
- Absorption et transfert mesurables et uniformes : mesure quantitative et meilleure sensibilité des tests
- Confortable pour le patient : conception anatomique et texture souple pour déloger les cellules rapidement et efficacement
- Compatible avec plusieurs applications : test antigénique rapide, immunodosage enzymatique (EIA), essais moléculaires, tests d’immunofluorescence directe (DFA), tests cytologiques, cultures bactériologique et virologique
- Sûr et pratique : point de rupture moulé
Spécification
| Plastique | |
| Conditionnement individuel dans un sachet à décoller | |
| Écouvillon pour prélèvement d’échantillons | |
| Sterile |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.