missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Écouvillon en coton/PP
Click to view available options
Quantité:
4000/boîte
Conditionnement:
4000 pièces
Description
- Produit selon les normes strictes ISO 9002 / EN 29002
- Marquage CE n°98 06 0119, classe II A
Spécification
Spécification
| Quantité | 4000/boîte |
| Certifications/Conformité | Certification CE |
| Structure | Coton / polypropylène |
| Type de produit | Écouvillon |
| Matériau | Coton / polypropylène |
| Diamètre (métrique) de la pointe | 2,5mm |
| Matériau de la poignée | Polypropylène |
| Matériau de la pointe | Coton |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu