missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ASEM Support EPI COVID-19

Code produit. p-9078000
Click to view available options
Longueur (impériale):
1,15 ft
2,58 ft
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16606132

Marque: ASEM AFFE30BASICPLUS

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Produit indispensable dans le cadre de votre protocole d’hygiène. Installé aux points d’entrée et de contrôle, ce poste vous permettra de centraliser la distribution de gel hydroalcoolique, de gants, de masques et de surchaussures.

  • Dimensions : 785 x 400 x 1600 mm
  • Support pour boîte de masques
  • Distributeur de gants
  • Support pour thermomètres
  • Support incliné pour distributeur automatique de surchaussures
  • Zone de fixation d’un distributeur de gel hydroalcoolique
  • Les masques, les gants, les thermomètres et le distributeur ne sont pas inclus

Spécification

Couleur Blanc
Réglable (hauteur) Non
Autoclavable Autoclavables
Profondeur (impériale) 1,31 ft
Profondeur (métrique) 400 mm
À utiliser avec (application) Protection contre le COVID-19
Hauteur (impériale) 5,25 ft
Hauteur (métrique) 160 cm
Longueur (impériale) 2,58 ft
Longueur (métrique) 785 mm
Type de levage Étalon
Garantie 2 ans
Poids (impériale) 70,55 lb
Poids (métrique) 32 kg
Type de roue Frein inclus
Largeur (impériale) 1,31 ft
Largeur (métrique) 400 mm
Avec roulettes Non
Matériau Acier peint
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis