missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GA International Cryogenic Barcode Labels for Liquid Nitrogen Storage

Code produit. 17859597
Encompass_Preferred
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Jaune
Rose
Vert
Dimensions (LxW):
25,4 x 12,7 mm
25,4 x 25,4 mm
31,8 x 22,2 mm
38,1 x 19,1 mm
76,2 x 25,4 mm
Diamètre (métrique):
25,4 mm
76,2 mm
Conditionnement:
1000 pièces
2000 pièces
3000 pièces
5000 pièces
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 17859597

Marque: GA International JTTA29C33GA

Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Thermal-transfer cryogenic labels for cryo vials, microtubes, cryo/freezer boxes, etc. destined for storage in liquid and vapor phase liquid nitrogen, laboratory freezers, or transport on dry ice.

  • Resistant to long-term cryogenic storage in freezers and liquid nitrogen, up to -196°C/-321°F
  • Perfect for cryovials, tubes, cryo-boxes, freezer-boxes, and many other cryo-containers
  • Resistant to spraying and swabbing with alcohol and surface sanitizing wipes
  • Require no cure time before liquid nitrogen immersion. Will also adhere to wet surfaces
  • Ideal for serialized data and barcodes, thanks to high-quality thermal-transfer printing
  • Available in a variety of colors and sizes

Spécification

Type d’adhésif Permanent
Couleur Vert
Finition Matte
Format Roll
Matériau Thermoplastic Film
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Label
Stérilité Non stérile
Étiquettes par rangée 1 Label
Quantité 3000/Pk.
Forme Rectangle
Plage de températures (impériale) -321°F à +230°F
Plage de températures (métrique) -196°C à +110°C
Dimensions (LxW) 25,4 x 25,4 mm
Longueur (impériale) 1 in
Longueur (métrique) 25.4 mm
Largeur (impériale) 1 in
Largeur (métrique) 25.4 mm
Diamètre (impériale) 3 in.
Diamètre (métrique) 76,2 mm
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis